Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Balkenwinkel
>
Artikel
Balkenwinkel 100 x 75 x 30 x 3 mm | Verzinkt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2003971
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2003971
EAN/GTIN:
4035300173280
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel 100x75
balkenwinkel
• 100 x 75 x 30 x 3 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
,
Winkel
,
Möbelwinkel
,
Verbindungsbeschlag
,
Exzenterbeschlag
,
Flachwinkel
,
Winkelblech
,
Breitwinkel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,205*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Packungen (ab € 0,4441* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,815*
€ 36,66985
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,395*
€ 36,17005
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,525*
€ 33,94475
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,525*
€ 32,75475
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,775*
€ 31,86225
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Balkenwinkel 100 x 100 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2004041
ab € 23,958*
Ähnlich
Balkenwinkel 100 x 50 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2004001
ab € 20,596*
Ähnlich
Balkenwinkel 100 x 75 x 30 x 3 mm | Verzinkt | Braun
Connex
DY2005031
ab € 13,258*
Ähnlich
Balkenwinkel 120 x 80 x 35 x 4 mm | Verzinkt
Connex
DY2003981
ab € 32,36*
Ähnlich
Balkenwinkel 120 x 80 x 35 x 4 mm | Verzinkt | Braun
Connex
DY2005041
ab € 22,914*
Ähnlich
Balkenwinkel 150 x 150 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2004042
ab € 16,576*
Ähnlich
Balkenwinkel 150 x 75 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2004032
ab € 26,038*
Ähnlich
Balkenwinkel 180 x 120 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2003991
ab € 27,874*
Ähnlich
Balkenwinkel 200 x 200 x 40 x 5 mm | Verzinkt
Connex
DY2004043
ab € 23,108*
Ähnlich
Balkenwinkel 80 x 40 x 30 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2004021
ab € 5,846*
Ähnlich
Balkenwinkel | 180 x 120 x 40 x 5 mm | braun
Connex
DY2005051
ab € 27,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen