Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Scharnier aushängbar
>
Artikel
Tür-Aufschraubbänder 80 mm | Verzinkt | Links
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2006501
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2006501
EAN/GTIN:
4004722324846
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
• Links
• 80 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Standardscharnier
,
gerolltes
,
Scharnier
,
Rollscharnier
,
einfaches
,
Aushebescharnier
,
Aufsatzband
,
Aufsatzscharnier
,
Möbelband
,
Aushängbar
,
Türband
,
Aufschraubband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,305*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,4305* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,575*
€ 24,48425
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,285*
€ 24,13915
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,945*
€ 22,54455
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,155*
€ 21,60445
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,545*
€ 20,87855
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,305*
€ 17,02295
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pendeltürband | 75 mm | Verzinkt | Mit Stellstift und Stellniet | Für Türstärken von 18 mm bis 25 mm geeignet
Connex
DY2006500
ab € 53,20704*
Ähnlich
Tür-Aufschraubband 160 mm | Verzinkt | Links
Connex
DY2006581
ab € 25,195*
Ähnlich
Tür-Aufschraubband 160 mm | Verzinkt | Rechts
Connex
DY2006591
ab € 25,075*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 100 mm | Verzinkt | Links
Connex
DY2006521
ab € 18,071*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 100 mm | Verzinkt | Rechts
Connex
DY2006531
ab € 18,041*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 120 mm | Verzinkt | Links
Connex
DY2006541
ab € 23,549*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 120 mm | Verzinkt | Rechts
Connex
DY2006551
ab € 23,489*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 140 mm | Verzinkt | Links
Connex
DY2006561
ab € 27,707*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 140 mm | Verzinkt | Rechts
Connex
DY2006571
ab € 27,707*
Ähnlich
Tür-Aufschraubbänder 80 mm | Verzinkt | Rechts
Connex
DY2006511
ab € 14,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen