Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Kistengriffe
>
Artikel
Kistengriffe 130 x 90 mm | Zum Einlassen | Verzinkt | Gerollt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2006661
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2006661
EAN/GTIN:
4004722324969
Suchbegriffe:
Kistengriffe
connex kistengriff
kistengriffe
• Zum Einlassen
• 130 x 90 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Handgriff
,
Griff
,
Kistengriff
,
Schraubgriff
,
Möbelgriff
,
Beschlag
,
Kistenbeschlag
,
Bügelgriff
,
Hohlgriff
,
Metallgriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,148*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 2,0148* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,138*
€ 34,67422
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,868*
€ 34,35292
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,458*
€ 31,48502
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,798*
€ 30,69962
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,918*
€ 29,65242
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,148*
€ 23,97612
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kistengriffe 105 x 77 mm | Zum Aufschrauben | Verzinkt | Gerollt
Connex
DY2006671
ab € 11,184*
Ähnlich
Kistengriffe 105 x 85 mm | Zum Aufschrauben | Verzinkt | Gerollt
Connex
DY2006681
ab € 12,435*
Ähnlich
Kistengriffe 118 x 50 mm | Zum Aufschrauben| Verzinkt | Gerollt
Connex
DY2006651
ab € 10,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen