Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
S-Haken
>
Artikel
Connex S-Haken, 820 x 63 x 60 mm, verzinkt, 30 kg belastbar DY222020
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY222020
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY222020
EAN/GTIN:
4035300874507
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
connex s-haken
rundstahlhaken
S-Haken
• 820 x 63 x 60 mm
• Belastungsgrenze: 30 kg
• Aus verzinktem Stahl hergestellt
• Mit Kunststoffkappen
Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Eisenwaren - Allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Haken
,
Stahlhaken
,
Lasthaken
,
Schwerlasthaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,255*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,6255* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,615*
€ 26,91185
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,425*
€ 25,49575
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,565*
€ 24,47235
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,005*
€ 23,80595
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,255*
€ 19,34345
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex Deckenhaken 156 x 255 x 148 x 72 mm, verzinkt, 18 kg belastbar DY222010
Connex
DY222010
ab € 20,188*
Ähnlich
Connex Deckenhaken 72 x 158 x 115 x 52 mm, verzinkt, 15 kg belastbar DY222005
Connex
DY222005
ab € 11,248*
Ähnlich
Connex Fahrradhaken, 150 x 110 x 80 mm, 18 kg belastbar DY222040
Connex
DY222040
ab € 20,168*
Ähnlich
Connex Fahrradhaken, 150 x 150 x 110 mm, verzinkt, 18 kg belastbar DY222021
Connex
DY222021
ab € 15,693*
Ähnlich
Connex Fahrradhaken-Set, verzinkt DY222032
Connex
DY222032
ab € 21,978*
Ähnlich
Connex Felgenhalter, 170 x 350 mm, verzinkt, 20 kg belastbar DY222031
Connex
DY222031
ab € 16,265*
Ähnlich
Connex Felgenhalter, 197 x 102 mm, verzinkt, 30 kg belastbar DY222034
Connex
DY222034
ab € 15,86*
Ähnlich
Connex Felgenhalter, verzinkt, mit Kunststoffkappe, verschiedene Größen
Connex
DY222017
ab € 7,93*
Ähnlich
Connex S-Haken, 165 x 52 x 65 mm, verzinkt, 30 kg belastbar DY222036
Connex
DY222036
ab € 7,204*
Ähnlich
Connex Schwerlasthaken 350 x 250 x 80 mm, 100 kg belastbar DY222016
Connex
DY222016
ab € 34,0165*
Ähnlich
Connex Skihalter, 40 x 70 x 62 x 130 mm, verzinkt DY222035
Connex
DY222035
ab € 24,764*
Ähnlich
Connex Staubsaugerhalter 46 x 55 x 126 x 60 mm, verzinkt DY222033
Connex
DY222033
ab € 14,887*
Ähnlich
Connex Stiefelhaken, 90 x 120 x 200 mm,verzinkt, 40 kg belastbar DY222023
Connex
DY222023
ab € 20,683*
Ähnlich
Connex Stiefelhaken, 90 x 120 x 400 mm, verzinkt, 60 kg belastbar DY222022
Connex
DY222022
ab € 29,443*
Ähnlich
Connex Wanddoppelhaken 180 x 95 x 430 x 293 mm, verzinkt DY222002
Connex
DY222002
ab € 45,645*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen