Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Kugelkette
>
Artikel
Kugelkette | 3,6 mm | 25 Meter | Messing | Verchromt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2700022
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2700022
EAN/GTIN:
4035300156931
Suchbegriffe:
Kugelkette
connex kugelkette
kugelkette
• 3,6 mm
• Belastung: 2 kg
• Material: Messing
• Verchromt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
• Gefertigt nach DIN 5280
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Ketten, Seile
Weitere Suchbegriffe:
Kette
,
Messingkette
,
Messing
,
DIN
,
5280
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,9025*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,8761* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,6825*
€ 35,32218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,4125*
€ 35,00088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,9825*
€ 33,29918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,2525*
€ 32,43048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,4925*
€ 31,52608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,9025*
€ 26,06398
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Forcatkette | 5,5 x 3,2 x 1,0 mm | 25 Meter | Stahl |Vernickelt
Connex
DY2700192
ab € 19,195*
Ähnlich
Panzerkette | 3,4 x 2,1 x 1,0 mm | 25 Meter | Stahl | Vernickelt
Connex
DY2700092
ab € 16,325*
Ähnlich
Panzerkette | 3,7 x 3,2 x 1,5 mm | 25 Meter | Stahl | Vernickelt
Connex
DY2700182
ab € 20,155*
Ähnlich
Uhrkette | 7,0 x 2,3 x 1,1 mm | 25 Meter | Stahl | Vernickelt
Connex
DY2700023
ab € 14,285*
Ähnlich
Uhrkette | 8,0 x 2,8 x 1,6 mm | 25 Meter | Edelstahl
Connex
DY2700111
ab € 34,935*
Ähnlich
Uhrkette | 8,0 x 2,8 x 1,6 mm | 25 Meter | Stahl | Bleifarben
Connex
DY2700072
ab € 20,78*
Ähnlich
Uhrkette | 8,0 x 2,8 x 1,6 mm | 25 Meter | Stahl | Vermessingt
Connex
DY2700052
ab € 20,66*
Ähnlich
Uhrkette | 8,0 x 2,8 x 1,6 mm | 25 Meter | Stahl | Vernickelt
Connex
DY2700062
ab € 20,80*
Ähnlich
Zierkette | 16 x 6 x 2 mm | Belastung: 7 kg | Runddraht | Zaponiert | Stahl | Galvanisch verzinkt | Weiß beschichtet
Connex
DY2700452
ab € 54,7044*
Ähnlich
Zierkette | 16,5 x 6,0 x 2,0 mm | 10 Meter | Stahl | Gehämmert | Brüniert
Connex
DY2700122
ab € 6,796*
Ähnlich
Zierkette | 16,5 x 6,0 x 2,0 mm | 10 Meter | Stahl | Geschwärzt
Connex
DY2700102
ab € 7,097*
Ähnlich
Zierkette | 24,7 x 10,5 x 2,2 mm | Belastung: 9 kg | Vierkantdraht | Zaponiert | Stahl | Geschwärzt
Connex
DY2700462
ab € 29,142*
Ähnlich
Zierkette | 28,0 x 8 x 4 mm | 15 Meter | Stahl | Geschwärzt
Connex
DY2700302
ab € 27,28755*
Ähnlich
Zierkette | 29 x 9 x 3 mm | 25 Meter | Stahl | Gehämmert | Brüniert
Connex
DY2700222
ab € 27,975*
Ähnlich
Zierkette | 29,0 x 9 x 3 mm | 25 Meter | Stahl | Geschwärzt
Connex
DY2700202
ab € 29,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen