Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

A-Gliederkette | 18,5 x 6 x 5 mm | Kurzgliedrig | Stahl | Galvanisch verzinkt | 30 Meter | Gefertigt nach DIN 5685-3 | Belastungsgrenze 125 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-Gliederk 18,5x6x5mmx30M 5685-3
A-Gliederk 18,5x6x5mmx30M 5685-3
Artikel-Nr.:
     4588-DY2700932
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2700932
EAN/GTIN:
     4035300502677
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 30m
stahlkette
• 18,5 x 6 x 5 mm
• Kurzgliedrig
• Material: Stahl
• Galvanisch verzinkt
• Verpackungsinhalt: 30 Meter
• Gefertigt nach DIN 5685-3
• Belastungsgrenze: 125 kg
Weitere Suchbegriffe: Kette, Gliederkette, A-Gliederkette, DIN, 5685-2, Absperrkette, A-Glieder, Rundstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,4702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,98234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,8402*
€ 91,43984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,1301*
€ 90,59482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,11*
€ 87,0009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,7301*
€ 84,16882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,4702*
€ 70,76954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.