Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil | Geflochten | Ø 3 mm | 300 Meter | DIN 83307 | Polypropylen | Grün | Schwimmfähig | UV-beständig | Belastungsgrenze: 13 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polypropylenseil 3mmx300M 13kg gr
Polypropylenseil 3mmx300M 13kg gr
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701032
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701032
EAN/GTIN:
     4035300157266
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
• Geflochten
• Ø 3 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: grün
• Verpackungsinhalt: 300 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• Schwimmfähig
• UV- beständig
• Belastungsgrenze: 13 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil connex, Seil, PP, Schnur, Geflochten, Schwimmfähig, DIN, 83307, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,601*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,07867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,112*
€ 38,21328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,421*
€ 35,01099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,601*
€ 28,08519
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701042
ab € 23,76*
Ähnlich
Connex
DY2701002
ab € 23,76*
Ähnlich
Connex
DY2701052
ab € 23,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.