Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil 4 mm x 200 m | Geflochten | Polypropylen | Gelb | DIN 83307 | Schwimmfähig | UV- beständig | Belastungsgrenze: 30 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polypropylenseil 4mmx200M 30kg g
Polypropylenseil 4mmx200M 30kg g
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701472
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701472
EAN/GTIN:
     4035300272860
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
• Geflochten
• Ø 4 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: gelb
• Verpackungsinhalt: 200 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• Schwimmfähig
• UV- beständig
• Belastungsgrenze: 30 kg
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 4mm 200 m, kunstfaser seil, kunstfaser-seil 4 mm, Seil, PP, Schnur, Geflochten, Schwimmfähig, DIN, 83307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,0891* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.