Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil | Stärke 8 mm | Länge 15 m | 8-fach geflochten | UV-beständig | Schwimmfähig | DIN83307 | Belastungsgrenze: 90 kg | Rot/Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polypropylenseil 8mmx15m 90kg bl/r
Polypropylenseil 8mmx15m 90kg bl/r
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701711
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701711
EAN/GTIN:
     4035300199402
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylenseil

• Stärke 8 mm
• Länge 15 m
• 8-fach geflochten
• UV-beständig
• Schwimmfähig
• Gefertigt nach DIN83307
• Belastungsgrenze: 90 kg
• Rot/Blau



Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 8mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil connex, Seil, PP, Schnur, Geflochten, DIN, 83307, rot, blau, PP-Seil, Kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 0,37467* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.