Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauchgarnitur 1" | Länge 4 m | Schwarz-transparent | Temperaturbeständig bei -20°C bis 60°C im Dauerbetrieb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Spiralsaugschlauch-Garnitur 1 Zoll x 4 m, DY2702472
Spiralsaugschlauch-Garnitur 1 Zoll x 4 m, DY2702472
Artikel-Nr.:
     4588-DY2702472
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     DY2702472
EAN/GTIN:
     4035300554973
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Saugschlauchgarnitur 1"

• Länge 4 m
• Für Vakuum bei Tauch- oder Entwässerungspumpen
• Schwarz-transparent
• Temperaturbeständig bei -20°C bis 60°C im Dauerbetrieb
• Aus flexiblem Weich-PVC mit Hart PVC-Spirale hergestellt
• Glatte Innenwand
• Geriffelte Außenwand
• Blei-, cadmium-, bariumfrei
• Lieferung inkl. Kunststoffarmaturen, Rückschlagventil, Saugfilter und Schlauchverschraubung 1“ Innen- und Aussengewinde

• Für den leichten Einsatz in der Industrie geeignet
• Verwendbar für Wasser, Säuren, Basen, Laugen und andere Flüssigkeiten
• Ideal zur Bewässerung, Schädlingsbekämpfung, Pulver- und Staubbeförderung
• Mit Haus- und Gartenpumpen verwendbar
Weitere Suchbegriffe: wasser ansaugschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch 4m, Förderschlauch, PVC-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 3,045* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.