Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Zurrgurt | 3,5 m x 25 mm | Mit Ratsche und Haken | Praktische Aufrollautomatik | Belastung im geraden Zug: 320 daN ~ kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt auto 3,5mx25mm 320kg PES
Zurrgurt auto 3,5mx25mm 320kg PES
DY270623
Artikel-Nr.:
     4588-DY270623
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270623
EAN/GTIN:
     4035300877416
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche, Spitzhaken und Aufrollautomatik

• 3,5 m x 25 mm
Automatische Aufrollung
• Material: Polyester
• (LC) Belastung im geraden Zug: 320 daN ~ kg
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
• Gefertigt nach EN 12195-2
• TÜV/GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, conmetall spanngurt, ratschenzurrgurt, Spanngurt, Ratschenspanngurt, Automatik, Automatikzurrgurt, Automatik-Spanngurt, selbstaufrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,91*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 19,04*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270666
ab € 11,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270624
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.