Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Zurrgurt | Einteilig | 3,5 m x 25 mm| Mit gummierten S-Haken | Belastung im geraden Zug: 320 kN ~ kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt Auto25mmx3mPES300kg R.u.H.
Zurrgurt Auto25mmx3mPES300kg R.u.H.
DY270666
Artikel-Nr.:
     4588-DY270666
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270666
EAN/GTIN:
     4035300969616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Automatik-Zurrgurt mit gummierten S-Haken

• 3 m x 25 mm
• Automatische Aufrollung
• Mit gummierten S-Haken und Federsicherung
• (LC) Belastung im geraden Zug: 320 kN ~ kg
• Material: Polyester
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
• Gefertigt nach EN 12195-2
• TÜV / GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2teilig 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Spanngurt, Ratschenspanngurt, Automatisch, Automatik-Spanngurt, Ladungssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,04*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 27,11*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270623
ab € 9,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270624
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.