Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt einteilig, 4 m x 25 mm, Polyester, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DY270679
DY270679
DY270679
Artikel-Nr.:
     4588-DY270679
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270679
EAN/GTIN:
     4035300998647
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt 4 m x 25 mm
Einteilig, mit Klemmschloss, Material: Polyester, (LC)Belastbarkeit in der Umreifung: 200 daN ~ kg, EN 12195-2, Größe: S, Verpackungsinhalt: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt einteilig 25mm 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, zurrgurt, spanngurt, befestigungs-gurt, ratschen-gurt, sicherungs-gurt, sicherungs-zurrgurt, gepäckspanner, ladungs-sicherung, ratschen-spanngurt, spannriemen, dach-gepäckträger, spann-ratsche, polyester, polypropylen, spitzhaken, s-haken, klemmschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,7712*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,0964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,9812*
€ 27,34763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,8512*
€ 27,19293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,9112*
€ 26,07433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0212*
€ 25,01523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,5412*
€ 24,44403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,7712*
€ 19,95773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.