Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Seilkausche
>
DIN 6899
>
Artikel
Kauschen | Ø 8 mm | Verzinkt | 2 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY270808
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY270808
EAN/GTIN:
4035300255795
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
• Ø 8 mm
• Für Drähte und Seile
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 2 Stück
• Gefertigt nach DIN 6899 Form B
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Ketten, Seile
Weitere Suchbegriffe:
Seilkausche DIN 6899
,
Drahtseilkausche
,
Kausche
,
Seilkausche
,
kausche connex
,
din 6899
,
DIN
,
6899
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8248*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,9124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,5948*
€ 3,08781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,5748*
€ 3,06401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,4548*
€ 2,92121
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,3648*
€ 2,81411
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,2748*
€ 2,70701
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,8248*
€ 2,17151
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kauschen | Ø 3 mm | Verzinkt | 2 Stück
Connex
DY270805
ab € 1,1846*
Ähnlich
Kauschen | Ø 5 mm | Verzinkt | 2 Stück
Connex
DY270806
ab € 1,2428*
Ähnlich
Kauschen | Ø 6 mm | Verzinkt | 2 Stück
Connex
DY270807
ab € 1,3592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen