Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federsplinte | 3 x 65 mm | Verzinkt | Ähnlich DIN 11024 | 4 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Federsplinte 3,0x65 vz
Federsplinte 3,0x65 vz
DY270880.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY270880
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270880
EAN/GTIN:
     4035300612222
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
• 3 x 65 mm
• Material: verzinkt
• Ähnlich DIN 11024
• Verpackungsinhalt: 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Federsplint, Federstecker, Splinte, DIN, 11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY270879
ab € 0,57*
Ähnlich
Connex
DY270881
ab € 1,301*
Ähnlich
Connex
DY270882
ab € 1,6308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.