Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelschutznetz | 5 x 4 m | Engmaschig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogelschutznetz 5 x 4 m engmaschig, FLOR78154
Vogelschutznetz 5 x 4 m engmaschig, FLOR78154
FLOR78154.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR78154
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR78154
EAN/GTIN:
     4035300002825
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz
Vogelschutznetz

• Polyethylen HDPE
• Engmaschig
• Maschenweite ca. 10 x 10 mm
• Gewicht ca. 6 g/m²
• Größe 5 x 4 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Netz, Obstnetz, Gartennetz, Schutznetz, Erdbeernetz, Vogelnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,138*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,528*
€ 35,13832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,898*
€ 34,38862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,288*
€ 31,28272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,468*
€ 30,30692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,338*
€ 28,96222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,138*
€ 23,96422
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR78153
ab € 20,225*
Ähnlich
Connex
FLOR78155
ab € 43,052*
Ähnlich
Connex
FLOR78152
ab € 13,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.