Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Pflanzenfixierung
>
Baumanbinder
>
Artikel
Baumanbinder | 2 Stück á 4 m | Breite 3 cm | Reißfest | Witterungsbeständig | Luft- und lichtdurchlässig
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-FLOR78730
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
FLOR78730
EAN/GTIN:
4035300154623
Suchbegriffe:
Baumanbinder
baumanbinder
Baumanbinder
• Zum Zusammenbinden und Fixieren
• Pflanzenschonend
• Reißfest und witterungsbeständig
• Luft- und lichtdurchlässig
• 2 Stück á 4 m, Breite ca. 3 cm
CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
... >
Lager 4588
>
Garten
>
Gartenhilfen
Weitere Suchbegriffe:
Binder
,
Anbinder
,
Baum-Anbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 8 Meter (ab € 0,24875* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumanbinder | 50 m | Breite 3 cm | Reißfest | Witterungsbeständig | Luft- und lichtdurchlässig
Connex
FLOR78731
ab € 5,36*
Ähnlich
Bindedraht mit geschäumtem Gummiüberzug | 10 m | Ø 6,2 mm
Connex
FLOR78735
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen