Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühbeet-Vlies | 5 x 1,5 m | 30 g/m² | Lässt Licht, Luft und Wasser ungehindert durch | UV-beständig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Frühbeet-Vlies 5 x 1,5 m, FLOR80230
Frühbeet-Vlies 5 x 1,5 m, FLOR80230
FLOR80230.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80230
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80230
EAN/GTIN:
     4035300270354
Suchbegriffe:
Gartenvlies
gartenvlies
Frühbeet- Vlies

• Schutzdecke für früh ausgesäte Pflanzen
• Speichert die Sonnenenergie und schafft ein gutes Mikroklima
• Schützt vor extremer Witterung und vor Wild- und Vogelfraß
• Lässt Licht, Luft und Wasser ungehindert durch
• UV-beständig
• Auch für Frühkartoffel- und Raseneinsaat
• Polypropylen
• 30 g/m²
• 5 x 1,5 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Folientunnel, Frühbeetfolie, Frühbeettunnel, Wachstumsfolie, Frühbeet, Pflanzenvlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 7,5 m² (ab € 0,376* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.