Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulchvlies 10 x 1,2 m, schwarz, 50 g/m², FLOR80350


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mulchvlies 10 x 1,2 m, schwarz, 50 g/m², FLOR80350
Mulchvlies 10 x 1,2 m, schwarz, 50 g/m², FLOR80350
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80350
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80350
EAN/GTIN:
     4035300874019
Suchbegriffe:
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
Mulchvlies

• Wasser und- luftdurchlässiges Gewebe, das Unkrautwuchs verhindert
• Auch als Pflanzvlies bei Erdbeeren oder anderer Kulturen geeignet
• Hierzu werden die Pflanzen durch einen Schlitz durch das Vlies gepflanzt
• Das Vlies lässt Wasser und Tau zu den Wurzeln der Pflanzen durchdringen, so dass ein Vertrocknen der Pflanzen vermieden wird
• Speichert die Wärme
• Besonders für Paprika
• Gurken
• Melonen und andere wärmebedürftige Pflanzen geeignet
• Polypropylen
• 50 g/m²
• 10 x 1,2 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Tomatenvlies, Frühbeet, Pflanzenvlies, Vlies, Wachstumsfolie, Pflanzenhut, Tomatenhaube, Gartenvlies, Schutzvlies, Mulch, Mulchvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 m² (ab € 0,42* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.