Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-Plane | 2 x 3 m | Stärke 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutz-Plane 2 x 3 m, 80 g
Schutz-Plane 2 x 3 m, 80 g
FLOR80440.pt2.jpg
FLOR80440.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80440
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80440
EAN/GTIN:
     4035300864164
Suchbegriffe:
Schutzplane
Abdeckplane
Plane
Abdeckung
Schutzplane 2 x 3 m

• Mit Randverstärkung und Alu-Ösen
• Polyethylen
• Stärke 80 g/m²

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 6 m² (ab € 0,59* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR80400
ab € 3,49*
Ähnlich
Connex
FLOR80435
ab € 10,65*
Ähnlich
Connex
FLOR80430
ab € 54,90*
Ähnlich
Connex
FLOR80445
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
FLOR80405
ab € 6,55*
Ähnlich
Connex
FLOR80410
ab € 10,22*
Ähnlich
Connex
FLOR80415
ab € 14,23*
Ähnlich
Connex
FLOR80420
ab € 26,95*
Ähnlich
Connex
FLOR80425
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.