Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
HG Logis E WT-EHM 70 chrom
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-HG71160000
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
HG71160000
EAN/GTIN:
4011097834221
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
• ComfortZone 70
• Ausladung 107 mm
• Normalstrahl
• Durchflussmenge: 5 l/min
• Keramikmischsystem
• Temperaturbegrenzung einstellbar
• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
• Anschlussgröße: DN15
• STA 1370
• Verchromt
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Werksmarken
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtisch armatur hansgrohe
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
0
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,756*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 100,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,146*
€ 295,29374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,156*
€ 294,11564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,666*
€ 287,58254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,266*
€ 279,96654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,756*
€ 240,08964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen