Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Einschlagbodenhülse
>
Artikel
Einschlagbodenhülsen | Verstellbar nach allen Seiten | 91 x 91 x 150 x 750 mm | Feuerverzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-HV4278
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
HV4278
EAN/GTIN:
4004722561104
Suchbegriffe:
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
• Verstellbar
• 91 x 91 x 150 x 750 mm
• Material: feuerverzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Pfostenträger
,
Pfostenlasche
,
Pfeilerlasche
,
Bodenhülse
,
Einschlaghülse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,3785*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,6757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,2385*
€ 83,58382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,3885*
€ 81,38232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,0085*
€ 78,55012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,8985*
€ 76,03922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,3785*
€ 63,52042
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einschlagbodenhülsen | 71 x 71 x 150 x 750 mm | Feuerverzinkt
Connex
HV4275
ab € 42,192*
Ähnlich
Einschlagbodenhülsen | 91 x 91 x 150 x 750 mm | Feuerverzinkt
Connex
HV4276
ab € 50,153*
Ähnlich
Einschlagbodenhülsen | Verstellbar nach allen Seiten | 71 x 71 x 150 x 750 mm | Feuerverzinkt
Connex
HV4277
ab € 45,607*
Ähnlich
Einschlagwerkzeug für Bodenhülsen
Conmetall Meister
HV4265
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen