Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,0 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK3134030
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK3134030
EAN/GTIN:
4035300864553
Suchbegriffe:
Universalschraube
Schraube
PZ
Pozidriv
• Senkkopf, mit Vollgewinde
• PZ- Antrieb
• 4,0 x 30 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 500 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Senkkopfschraube
,
Vollgewinde
,
Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,824*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,3648* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,604*
€ 43,55876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,254*
€ 43,14226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,324*
€ 40,84556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,184*
€ 39,48896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,324*
€ 38,46556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,824*
€ 31,92056
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3133530
ab € 23,576*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 750 Stück
Connex
KK3134020
ab € 30,052*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 600 Stück
Connex
KK3104040
ab € 16,2004*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 300 Stück
Connex
KK3104050
ab € 11,0258*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,5 x 50 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 300 Stück
Connex
KK3104550
ab € 12,9558*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 50 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KK3105050
ab € 13,014*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 60 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 200 Stück
Connex
KK3105060
ab € 12,7042*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 70 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KK3105070
ab € 11,2492*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 150 Stück
Connex
KK3135080
ab € 12,9758*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KK3105080
ab € 12,4902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen