Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
Holzschrauben | 8,0 x 50 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 50 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK3148050
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK3148050
EAN/GTIN:
4035300865345
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
• Sechskantkopf
• Sechskant Aussen- Antrieb
• 8,0 x 50 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 571
• Verpackungsinhalt: 50 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
din 571 stahl 8 x 50
,
din 571
,
din 571 8x50
,
Sechskantschraube
,
Sechskant
,
Holzschraube
,
Schraube
,
DIN
,
571
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,2565*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 3,8513* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,2665*
€ 31,25714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,9065*
€ 30,82874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,7565*
€ 29,46024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,7065*
€ 28,21074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,0165*
€ 27,38964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,2565*
€ 22,91524
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 100 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 40 Stück
Connex
KK3141100
ab € 17,3114*
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 120 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 40 Stück
Connex
KK3141120
ab € 19,0234*
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 40 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 60 Stück
Connex
KK3141040
ab € 12,7518*
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 50 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 60 Stück
Connex
KK3141050
ab € 14,402*
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 60 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 60 Stück
Connex
KK3141060
ab € 12,2862*
Ähnlich
Holzschrauben | 10,0 x 80 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 40 Stück
Connex
KK3141080
ab € 13,4914*
Ähnlich
Holzschrauben | 6,0 x 50 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 75 Stück
Connex
KK3146050
ab € 16,3235*
Ähnlich
Holzschrauben | 6,0 x 60 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 75 Stück
Connex
KK3146060
ab € 20,6515*
Ähnlich
Holzschrauben | 6,0 x 80 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 60 Stück
Connex
KK3146080
ab € 18,1265*
Ähnlich
Holzschrauben | 8,0 x 100 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 50 Stück
Connex
KK3148099
ab € 12,9964*
Ähnlich
Holzschrauben | 8,0 x 40 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 75 Stück
Connex
KK3148040
ab € 24,78*
Ähnlich
Holzschrauben | 8,0 x 60 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 50 Stück
Connex
KK3148060
ab € 21,332*
Ähnlich
Holzschrauben | 8,0 x 70 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 50 Stück
Connex
KK3148070
ab € 27,343*
Ähnlich
Holzschrauben | 8,0 x 80 mm | Sechskant | Verzinkt | DIN 571 | 50 Stück
Connex
KK3148080
ab € 29,9125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen