Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Faserplattenschraube | 3,9 x 30 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 500 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK3160003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK3160003
EAN/GTIN:
4035300865673
Suchbegriffe:
Faserplattenschraube
Trompetenkopf
DIN
14566
• Trompetenkopf, mit HiLo Gewinde und mit Fräsrippen unter dem Kopf
• PH- Antrieb
• 3,9 x 30 mm
• Phosphatiert
• Gefertigt nach DIN EN 14566
• Verpackungsinhalt: 500 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
PH
,
Phillips
,
Kreuz
,
Kreuzschlitz
,
Gipsfaserplattenschraube
,
Gipsplattenschraube
,
Gipsfaserschraube
,
Trockenbauschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,5345*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,5069* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,2445*
€ 44,32096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,0545*
€ 44,09486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,0245*
€ 41,67916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,8445*
€ 40,27496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,9845*
€ 39,25156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,5345*
€ 32,76606
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 25 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 500 Stück
Connex
KK3160002
ab € 24,9255*
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 35 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 500 Stück
Connex
KK3160004
ab € 13,1022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen