Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 650 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK3214040
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK3214040
EAN/GTIN:
4035300864959
Suchbegriffe:
Universalschraube
Schraube
TX
Torx
• Senkkopf, mit Teilgewinde
• TX- Antrieb
• 4,0 x 40 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 650 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Senkkopfschraube
,
Trockenbauschrauben
,
Edelstahl
,
Edelstahlschraube
,
Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9276*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Kartons (ab € 8,4638* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,6176*
€ 28,10494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,2376*
€ 27,65274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,9476*
€ 26,11764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0076*
€ 24,99904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,4476*
€ 24,33264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,9276*
€ 20,14384
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 30 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3213030
ab € 19,4405*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3213530
ab € 23,386*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 35 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 500 Stück
Connex
KK3213535
ab € 24,73*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 40 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 650 Stück
Connex
KK3213540
ab € 14,0916*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 50 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 500 Stück
Connex
KK3213550
ab € 12,8594*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 25 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3214025
ab € 23,9495*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 30 mm | Blauverzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3244030
ab € 26,894*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 30 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 500 Stück
Connex
KK3214030
ab € 26,874*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 35 mm | Blauverzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 400 Stück
Connex
KK3244035
ab € 24,1035*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 35 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 400 Stück
Connex
KK3214035
ab € 24,2735*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | Blauverzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 650 Stück
Connex
KK3244040
ab € 16,9576*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 45 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 500 Stück
Connex
KK3214045
ab € 15,362*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | Blauverzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 300 Stück
Connex
KK3244050
ab € 11,268*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 300 Stück
Connex
KK3214050
ab € 11,278*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 60 mm | Blauverzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 300 Stück
Connex
KK3244060
ab € 12,4038*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen