Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 933
>
Artikel
Sechskantschrauben | M8 x 70 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 30 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK4080870
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK4080870
EAN/GTIN:
4035300867004
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
• Gewinde bis Kopf
• Inkl. Muttern
• Sechskant Aussen- Antrieb
• M8 x 70 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 933/ ISO 4017
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
m8x70 din 933
,
din 933
,
din 933 m8
,
Sechskantschraube
,
Sechskant
,
Schraube
,
Gewindeschraube
,
DIN
,
933
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,486*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,8972* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,516*
€ 47,02404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,466*
€ 46,96454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,166*
€ 44,22754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,916*
€ 42,74004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,106*
€ 41,77614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,486*
€ 35,08834
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sechskantschrauben | M10 x 80 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 15 Stück
Connex
KK4081080
ab € 27,0295*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 100 mm | Teilgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 931 | 20 Stück
Connex
KK4080899
ab € 26,366*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 20 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 75 Stück
Connex
KK4080820
ab € 36,1275*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 30 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 40 Stück
Connex
KK4080830
ab € 22,6315*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 40 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 40 Stück
Connex
KK4080840
ab € 25,6585*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 50 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 30 Stück
Connex
KK4080850
ab € 22,6815*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 60 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 30 Stück
Connex
KK4080860
ab € 24,981*
Ähnlich
Sechskantschrauben | M8 x 80 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 30 Stück
Connex
KK4080880
ab € 29,617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen