Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
Sechskant-Holzschrauben |10 x 100 mm | 1000 Gramm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KL3141100
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KL3141100
EAN/GTIN:
4035300271139
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Holzschrauben
• 10,0 x 100 mm
• Sechskant-Antrieb, 17 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 571
• Verpackungsinhalt: 1000 Gramm
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
Sechskant-Holzschraube
,
Sechskantholzschraube
,
din 571 stahl 10 x 100
,
sechskant holzschraube
,
sechskant-holzschrauben verzinkt
,
Holzschraube
,
Sechskantschraube
,
Schlüsselschraube
,
DIN
,
571
,
Sechskant
,
Aussen
,
Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 100 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148099
ab € 4,77*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 120 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148120
ab € 4,57*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 130 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148130
ab € 4,61*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 140 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148140
ab € 4,75*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 160 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148160
ab € 4,84*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 180 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148180
ab € 4,43*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 200 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148200
ab € 4,61*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 40 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148040
ab € 5,26*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 50 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148050
ab € 4,77*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 60 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148060
ab € 4,77*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 70 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148070
ab € 4,83*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben | 8 x 80 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3148080
ab € 4,82*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben |10 x 120 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3141120
ab € 4,95*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben |10 x 140 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3141140
ab € 5,04*
Ähnlich
Sechskant-Holzschrauben |10 x 160 mm | 1000 Gramm
Connex
KL3141160
ab € 4,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen