Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 5,0 x 70 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KL3215070
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KL3215070
EAN/GTIN:
4035300555987
Suchbegriffe:
Universalschraube
Holzschraube
Spanplattenschraube
Senkkopf
Universalschrauben
• 5 x 70 mm
• TX-Antrieb
• Senkkopf
• Teilgewinde
• Verzinkt
• Mit Gleitbeschichtung
• 1000 Gramm
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Senkkopfschraube
,
Senkkopf-Schraube
,
Schraube
,
TX
,
Torx
,
Universal-Schraube
,
TX-Spanplattenschraube
,
Allzweckschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,08*
€ 10,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3214040
ab € 6,88*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3214050
ab € 6,99*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,5 x 50 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3214550
ab € 6,61*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3215080
ab € 7,21*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 100 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216099
ab € 6,98*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 120 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216120
ab € 7,74*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 120 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | Blauverzinkt | 1000 Gramm
Connex
KL3246120
ab € 7,70*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 140 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216140
ab € 8,60*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 160 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216160
ab € 9,40*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 180 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216180
ab € 10,76*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 200 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216200
ab € 11,11*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 80 mm | TX-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 1000 Gramm
Connex
KL3216080
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen