Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M10 x 30 mm | Sechskant | Vollgewinde | DIN 933 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4081030
KL4081030
4035300271801.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4081030
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4081030
EAN/GTIN:
     4035300271801
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben

• M10 x 30 mm
• Vollgewinde
• Sechskant-Aussen-Antrieb
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 933/ ISO 4017
• Stahlgüte 8.8
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x30 verzinkt, din 933, din 933 m10, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,53*
€ 10,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,92*
€ 9,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4081100
ab € 6,37*
Ähnlich
Connex
KL4081110
ab € 6,38*
Ähnlich
Connex
KL4081120
ab € 6,15*
Ähnlich
Connex
KL4081140
ab € 6,66*
Ähnlich
Connex
KL4081160
ab € 8,79*
Ähnlich
Connex
KL4081180
ab € 6,46*
Ähnlich
Connex
KL4081200
ab € 7,93*
Ähnlich
Connex
KL4081025
ab € 6,55*
Ähnlich
Connex
KL4081040
ab € 6,22*
Ähnlich
Connex
KL4081050
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081060
ab € 6,25*
Ähnlich
Connex
KL4081070
ab € 6,00*
Ähnlich
Connex
KL4081080
ab € 5,80*
Ähnlich
Connex
KL4081090
ab € 7,06*
Ähnlich
Connex
KL4082100
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.