Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 3,5 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 200 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KU3133520
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KU3133520
EAN/GTIN:
4035300861422
Suchbegriffe:
Universalschraube
Schraube
PZ
Pozidriv
• Senkkopf, mit Vollgewinde
• PZ- Antrieb
• 3,5 x 20 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 200 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Senkkopfschraube
,
Trockenbauschrauben
,
PZ-Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,362*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Kartons (ab € 1,8362* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,782*
€ 30,68058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,442*
€ 30,27598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,042*
€ 28,60998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,022*
€ 27,39618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,412*
€ 26,67028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,362*
€ 21,85078
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 12 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 300 Stück
Connex
KU3133012
ab € 17,83*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KU3133016
ab € 17,225*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KU3133020
ab € 18,432*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KU3133025
ab € 14,887*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 100 Stück
Connex
KU3133030
ab € 11,666*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KU3133516
ab € 19,302*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KU3133525
ab € 15,673*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 120 Stück
Connex
KU3133530
ab € 14,897*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 35 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 150 Stück
Connex
KU3133535
ab € 12,1128*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 40 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 150 Stück
Connex
KU3133540
ab € 12,68484*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 40 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 140 Stück
Connex
KU3103540
ab € 12,45204*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KU3134016
ab € 15,673*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 150 Stück
Connex
KU3134020
ab € 16,355*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 100 Stück
Connex
KU3134025
ab € 13,616*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 80 Stück
Connex
KU3134030
ab € 13,616*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen