Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Faserplattenschraube | 3,9 x 19 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 250 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KU3160001
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KU3160001
EAN/GTIN:
4035300871988
Suchbegriffe:
Faserplattenschraube
Trompetenkopf
DIN
14566
• Trompetenkopf, mit HiLo Gewinde und mit Fräsrippen unter dem Kopf
• PH- Antrieb
• 3,9 x 19 mm
• Phosphatiert
• Gefertigt nach DIN EN 14566
• Verpackungsinhalt: 250 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
PH
,
Phillips
,
Kreuz
,
Kreuzschlitz
,
Gipsfaserplattenschraube
,
Gipsplattenschraube
,
Gipsfaserschraube
,
Trockenbauschraube
,
Schnellbauschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31322*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Kartons (ab € 2,71887* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98324*
€ 27,35006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83324*
€ 27,17156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,53322*
€ 25,62453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58324*
€ 24,49406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92324*
€ 23,70866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31322*
€ 19,41273
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 25 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 250 Stück
Connex
KU3160002
ab € 17,91462*
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 30 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 175 Stück
Connex
KU3160003
ab € 16,5078*
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 35 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 150 Stück
Connex
KU3160004
ab € 14,48904*
Ähnlich
Faserplattenschraube | 3,9 x 45 mm | PH-Antrieb | Phosphatiert | Trompetenkopf | 100 Stück
Connex
KU3160005
ab € 12,1128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen