Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Schnellbauschraube
>
Artikel
Schnellbauschrauben | 4,2 x 65 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 60 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KU3164265
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KU3164265
EAN/GTIN:
4035300866427
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde 4,2x...
schnellbauschraube
• Trompetenkopf, mit Feingewinde
• PH- Antrieb
• 4,2 x 65 mm
• Phosphatiert
• Gefertigt nach DIN EN 14566
• Verpackungsinhalt: 60 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
schnellbauschrauben 4,2x65
,
Faserplattenschraube
,
Trompetenkopf
,
DIN
,
14566
,
PH
,
Phillips
,
Kreuz
,
Kreuzschlitz
,
Gipsfaserplattenschraube
,
Gipsplattenschraube
,
Gipsfaserschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44202*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Kartons (ab € 2,07367* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,742*
€ 21,11298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36202*
€ 20,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68204*
€ 19,85163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,72204*
€ 18,70923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27204*
€ 18,17373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44202*
€ 14,806
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 25 mm | PH-Antrieb | Bohrspitze | DIN 14566 | 200 Stück
Connex
KU3160010
ab € 16,17042*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 25 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 200 Stück
Connex
KU3163525
ab € 13,86882*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 35 mm | PH-Antrieb | Bohrspitze | DIN 14566 | 150 Stück
Connex
KU3160011
ab € 14,9064*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 35 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 150 Stück
Connex
KU3163535
ab € 13,8588*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 45 mm | PH-Antrieb | Bohrspitze | DIN 14566 | 100 Stück
Connex
KU3160012
ab € 12,8694*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 45 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 |100 Stück
Connex
KU3163545
ab € 11,88*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 25 mm | PH-Antrieb | Grobgewinde | DIN 14566 | 200 Stück
Connex
KU3160025
ab € 15,09102*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 30 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 150 Stück
Connex
KU3163930
ab € 13,67424*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 35 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 125 Stück
Connex
KU3163935
ab € 14,72184*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 35 mm | PH-Antrieb | Grobgewinde | DIN 14566 | 100 Stück
Connex
KU3160026
ab € 10,52142*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 45 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 80 Stück
Connex
KU3163945
ab € 10,88064*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 45 mm | PH-Antrieb | Grobgewinde | DIN 14566 | 80 Stück
Connex
KU3160027
ab € 11,2098*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,9 x 55 mm | PH-Antrieb | Grobgewinde | DIN 14566 | 70 Stück
Connex
KU3160028
ab € 12,27744*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 4,2 x 55 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 60 Stück
Connex
KU3164255
ab € 12,39384*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 4,2 x 75 mm | PH-Antrieb | Feingewinde | DIN 14566 | 60 Stück
Connex
KU3164275
ab € 12,753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen