Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenstifte | 3,0 x 30 mm | Blank | 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenstifte 3,0x30 blk
Hakenstifte 3,0x30 blk
Artikel-Nr.:
     4588-KY1160030
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY1160030
EAN/GTIN:
     4035300843312
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
• 3,0 x 30 mm
• Material: blank
• Verpackungsinhalt: 80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hakenstift, Nagel, Bilderhaken, Wandhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 4,31*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,30*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.