Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,5 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 16 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY3134525
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY3134525
EAN/GTIN:
4035300861187
Suchbegriffe:
Universalschrauben
Schrauben
Schraubenset
PZ
• Senkkopf, mit Vollgewinde
• PZ- Antrieb
• 4,5 x 25 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 16 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv
,
Trockenbauschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Senkkopfschraube
,
PZ-Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,552*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,4552* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,812*
€ 8,10628
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,392*
€ 7,60648
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,172*
€ 7,34468
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,932*
€ 7,05908
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,652*
€ 6,72588
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 12 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KY3132512
ab € 15,275*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KY3132516
ab € 10,2495*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 250 Stück
Connex
KY3132520
ab € 8,9015*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 12 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 80 Stück
Connex
KY3133012
ab € 7,378*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3133016
ab € 6,127*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3133020
ab € 5,351*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3133025
ab € 4,261*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3133030
ab € 5,826*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3133516
ab € 7,01*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 20 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3133520
ab € 4,552*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 25 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 20 Stück
Connex
KY3133525
ab € 4,843*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 20 Stück
Connex
KY3133530
ab € 7,01*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 35 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 20 Stück
Connex
KY3133535
ab € 7,184*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 40 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 16 Stück
Connex
KY3133540
ab € 7,194*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 16 mm | Verzinkt | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3134016
ab € 4,552*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen