Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 3,0 x 25 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY3173025
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY3173025
EAN/GTIN:
4035300856381
Suchbegriffe:
Universalschrauben
Schrauben
Schraubenset
PZ
• Senkkopf, mit Vollgewinde
• PZ- Antrieb
• 3,0 x 25 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv
,
Trockenbauschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Senkkopfschraube
,
PZ-Schraube
,
Edelstahlschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,559*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,2559* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,909*
€ 21,31171
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,609*
€ 20,95471
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,919*
€ 20,13361
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,049*
€ 19,09831
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,569*
€ 18,52711
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,559*
€ 14,94521
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 12 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3173012
ab € 8,368*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 16 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3173016
ab € 13,335*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 20 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3173020
ab € 13,723*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 30 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3173030
ab € 14,014*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 16 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3173516
ab € 8,95*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 20 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3173520
ab € 9,813*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 20 Stück
Connex
KY3173530
ab € 12,054*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 40 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | PZ-Antrieb | Senkkopf | Teilgewinde | 20 Stück
Connex
KY3173540
ab € 13,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen