Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spenglerschraube
>
Artikel
Spenglerschrauben | Mit Dichtungsscheiben | PZ-Antrieb | 4,5 x 35 mm | Edelstahl rostfrei A2 | 12 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY3180060
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY3180060
EAN/GTIN:
4035300883097
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x35
spenglerdichtschraube
• Mit Dichtungsscheiben
• PZ-Antrieb
• 4,5 x 35 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Verpackungsinhalt 12 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
spenglerschraube 3,5 x 35
,
sprenglerschraube
,
sprenglerdichtschraube
,
dichtschraube
,
pz
,
pozidriv
,
edelstahl
,
rostfrei
,
a2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,251*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 1,2502* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,891*
€ 10,58029
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,841*
€ 10,52079
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,511*
€ 10,12809
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,201*
€ 9,75919
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,851*
€ 9,34269
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,251*
€ 7,43869
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spenglerschrauben | Mit Dichtungsscheiben | PZ-Antrieb | 4,5 x 40 mm | Edelstahl rostfrei A2 | 10 Stück
Connex
KY3180061
ab € 6,4365*
Ähnlich
Spenglerschrauben | Mit Dichtungsscheiben | PZ-Antrieb | 4,5 x 50 mm | Edelstahl rostfrei A2 | 10 Stück
Connex
KY3180063
ab € 6,572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen