Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Abdeckkappen | Ø 16,5 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX30 | Polyethylen | Schwarz | 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY3180091
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY3180091
EAN/GTIN:
4035300866656
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
Schraubenabdeckung
Zierkappe
TX
• Schwarz
• Für Schrauben mit TX-Sternkopf
• Ø16,5 mm / TX 30
• Polyethylen
• Verpackungsinhalt: 50 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Torx
,
schrauben
,
Schraubenkappe
,
Kappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3795*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 1,2759* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,1395*
€ 10,87601
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,0995*
€ 10,82841
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,7395*
€ 10,40001
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,4095*
€ 10,00731
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,0295*
€ 9,55511
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,3795*
€ 7,59161
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckkappen | 2-teilig | Für Senkkopfschrauben | Ø15 mm | Kunststoff | Weiß | 14 Stück
Connex
KY3180100
ab € 12,121*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 12 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX10 | Polyethylen | Weiß | 50 Stück
Connex
KY3180075
ab € 11,967*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 12 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX20 | Polyethylen | Hellbraun | 50 Stück
Connex
KY3180083
ab € 11,967*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 12 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX20 | Polyethylen | Schwarz | 50 Stück
Connex
KY3180081
ab € 11,967*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 12 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX20 | Polyethylen | Weiß | 50 Stück
Connex
KY3180080
ab € 11,967*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 13,5 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX25 | Polyethylen | Weiß | 50 Stück
Connex
KY3180085
ab € 12,248*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 16,5 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX30 | Polyethylen | Hellbraun | 50 Stück
Connex
KY3180093
ab € 6,3795*
Ähnlich
Abdeckkappen | Ø 16,5 mm | Für Schrauben mit TX-Sternkopf | TX30 | Polyethylen | Weiß | 50 Stück
Connex
KY3180090
ab € 6,3595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen