Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,0 x 30 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY3214030
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY3214030
EAN/GTIN:
4035300859849
Suchbegriffe:
Universalschrauben
Schrauben
Schraubenset
TX
• Senkkopf, mit Vollgewinde
• TX- Antrieb
• 4,0 x 30 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Torx
,
Trockenbauschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Senkkopfschraube
,
Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,194*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,7194* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,354*
€ 12,32126
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,244*
€ 12,19036
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,794*
€ 11,65486
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,444*
€ 11,23836
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,004*
€ 10,71476
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 2,0 x 10 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 200 Stück
Connex
KY3212010
ab € 28,824*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,0 x 12 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 200 Stück
Connex
KY3212012
ab € 25,456*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,0 x 16 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 100 Stück
Connex
KY3212016
ab € 20,69*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 10 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 250 Stück
Connex
KY3212510
ab € 27,938*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 12 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 250 Stück
Connex
KY3212512
ab € 23,653*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 16 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 250 Stück
Connex
KY3212516
ab € 10,937*
Ähnlich
Universalschrauben | 2,5 x 20 mm | Senkkopf | Vollgewinde | TX-Antrieb | Verzinkt | Inkl. Bit TX6 | Inhalt: 250 Stück
Connex
KY3212520
ab € 13,7515*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 12 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Rundkopf | Vollgewinde | 80 Stück
Connex
KY3213012
ab € 8,358*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 16 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3213016
ab € 7,107*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 20 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3213020
ab € 7,194*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 25 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3213025
ab € 6,515*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,0 x 30 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3213030
ab € 7,204*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 16 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 50 Stück
Connex
KY3213516
ab € 6,505*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 20 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3213520
ab € 6,505*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 16 mm | Verzinkt | TX-Antrieb | Senkkopf | Vollgewinde | 30 Stück
Connex
KY3214016
ab € 6,515*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen