Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M6 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M6x20 vz PH 965 m.M.
Gewindeschr. M6x20 vz PH 965 m.M.
KY4010620.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KY4010620
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4010620
EAN/GTIN:
     4035300851478
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
• Senkkopf
• PH- Antrieb
• M6 x 20 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046
• Verpackungsinhalt: 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 stahl verzinkt m6x20, din 965, din 965 m6, Gewindeschraube, Blechschraube, Senkkopf, Senkkopfschraube, PH, Phillips, Kreuzschlitz, DIN, 965, Mutter, Kreuzschraube, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,639*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,7639* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,819*
€ 12,87461
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,739*
€ 12,77941
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,239*
€ 12,18441
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,939*
€ 11,82741
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,529*
€ 11,33951
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,639*
€ 9,09041
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4010310
ab € 6,445*
Ähnlich
Connex
KY4010316
ab € 7,91*
Ähnlich
Connex
KY4010320
ab € 7,94*
Ähnlich
Connex
KY4010325
ab € 8,134*
Ähnlich
Connex
KY4010330
ab € 7,94*
Ähnlich
Connex
KY4010410
ab € 8,241*
Ähnlich
Connex
KY4010416
ab € 8,241*
Ähnlich
Connex
KY4010420
ab € 8,532*
Ähnlich
Connex
KY4010425
ab € 8,512*
Ähnlich
Connex
KY4010430
ab € 8,318*
Ähnlich
Connex
KY4010435
ab € 8,435*
Ähnlich
Connex
KY4010440
ab € 7,649*
Ähnlich
Connex
KY4010450
ab € 7,93*
Ähnlich
Connex
KY4010460
ab € 8,522*
Ähnlich
Connex
KY4010510
ab € 8,231*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.