Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
DIN 7985
>
Artikel
Gewindeschrauben | M3 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4030316
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4030316
EAN/GTIN:
4035300850471
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
• Linsenkopf
• PH- Antrieb
• M3 x 16 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7985/ ISO 7045
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
din 7985 3,0 x 16 bit ph1
,
din 7985
,
din 7985 m3
,
Gewindeschraube
,
Blechschraube
,
Linsenkopf
,
PH
,
Phillips
,
Kreuzschlitz
,
DIN
,
7985
,
7045
,
Mutter
,
Kreuzschraube
,
Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,124*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,8124* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,584*
€ 13,78496
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,484*
€ 13,66596
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,924*
€ 12,99956
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,564*
€ 12,57116
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,134*
€ 12,05946
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,124*
€ 9,66756
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeschrauben | M3 x 10 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 30 Stück
Connex
KY4030310
ab € 8,124*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M3 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 20 Stück
Connex
KY4030320
ab € 8,231*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M3 x 30 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 16 Stück
Connex
KY4030330
ab € 8,114*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 10 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 16 Stück
Connex
KY4030410
ab € 8,512*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 16 Stück
Connex
KY4030416
ab € 8,716*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 16 Stück
Connex
KY4030420
ab € 8,803*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 25 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 10 Stück
Connex
KY4030425
ab € 6,485*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 30 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 10 Stück
Connex
KY4030430
ab € 7,843*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 40 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 10 Stück
Connex
KY4030440
ab € 8,706*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 50 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 8 Stück
Connex
KY4030450
ab € 7,144*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 10 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 16 Stück
Connex
KY4030510
ab € 8,90*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 100 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 6 Stück
Connex
KY4030599
ab € 12,522*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 10 Stück
Connex
KY4030516
ab € 8,124*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 10 Stück
Connex
KY4030520
ab € 8,706*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 25 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 8 Stück
Connex
KY4030525
ab € 6,154*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen