Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 7504 K
>
Artikel
Bohrschrauben | 4,8 x 19 mm | Sechskant-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 K | 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4050113
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4050113
EAN/GTIN:
4035300900602
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
• Sechskantkopf
• Sechskant- Antrieb
• 4,8 x 19mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7504K
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7504 K Sechskantbohrschraube
,
DIN 7504 K Sechskantschraube
,
Schraube DIN 7504 K
,
Sechskantbohrschraube DIN 7504 K
,
Sechskantschraube DIN 7504 K
,
4,8x19 din 7504k
,
bohrschraube din 7504 k
,
bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm
,
Bohrschraube
,
Sechskantkopfschraube
,
Sechskantkopf
,
DIN
,
7504
,
K
,
PH
,
Phillips
,
Sechskant
,
Blechschraube
,
Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,893*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 1,1786* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,393*
€ 9,98767
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,353*
€ 9,94007
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,043*
€ 9,57117
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,753*
€ 9,22607
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,453*
€ 8,86907
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,893*
€ 7,01267
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrschrauben | 3,5 x 13 mm | Sechskant-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 K | 30 Stück
Connex
KY4050109
ab € 7,542*
Ähnlich
Bohrschrauben | 3,5 x 19 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 50 Stück
Connex
KY4050001
ab € 7,619*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 16 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 N | 30 Stück
Connex
KY4050021
ab € 6,97*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 16 mm | Sechskant-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 K | 25 Stück
Connex
KY4050110
ab € 10,656*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 16 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 40 Stück
Connex
KY4050005
ab € 8,415*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 22 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 N | 20 Stück
Connex
KY4050022
ab € 6,271*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 22 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 25 Stück
Connex
KY4050007
ab € 7,542*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,2 x 32 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 20 Stück
Connex
KY4050009
ab € 8,114*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,8 x 22 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 25 Stück
Connex
KY4050012
ab € 8,726*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,8 x 32 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 20 Stück
Connex
KY4050014
ab € 8,425*
Ähnlich
Bohrschrauben | 4,8 x 45 mm | Senkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 P | 15 Stück
Connex
KY4050016
ab € 8,90*
Ähnlich
Bohrschrauben | 5,5 x 25 mm | Sechskant-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 K | 10 Stück
Connex
KY4050122
ab € 4,6875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen