Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsenblechschraube
>
Artikel
Blechschrauben | 4,2 x 19 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7983 | 30 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4054219
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4054219
EAN/GTIN:
4035300850990
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
• Linsensenkkopf
• PH- Antrieb
• 4,2 x 19 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7983/ ISO 7051
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7051
,
DIN ISO 7051
,
ISO 7051
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7983
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7051
,
Linsenblechschraube
,
din 7983 4,2x 19
,
blechschraube din 7983
,
din 7983 stahl
,
Blechschraube
,
Linsenkopf
,
Linsensenkkopf
,
DIN
,
7983
,
7051
,
PH
,
Phillips
,
Sechskant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,698* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,90*
€ 11,781
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechschrauben | 2,9 x 13 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | DIN 7981 | 50 Stück
Connex
KY4062913
ab € 7,542*
Ähnlich
Blechschrauben | 2,9 x 6,5 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | DIN 7981 | 50 Stück
Connex
KY4062906
ab € 5,699*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 13 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4063513
ab € 7,154*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 13 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7983 | 50 Stück
Connex
KY4053513
ab € 7,659*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 16 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4063516
ab € 7,649*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 16 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4073516
ab € 7,93*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 19 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7983 | 40 Stück
Connex
KY4053519
ab € 7,358*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 9 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4073509
ab € 7,542*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 9,5 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 50 Stück
Connex
KY4063509
ab € 7,057*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 9,5 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7983 | 50 Stück
Connex
KY4053509
ab € 7,348*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 13 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4064213
ab € 8,696*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 13 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 40 Stück
Connex
KY4074213
ab € 9,405*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 16 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 30 Stück
Connex
KY4064216
ab € 6,097*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 16 mm | Linsensenkkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7983 | 30 Stück
Connex
KY4054216
ab € 6,746*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 19 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7981 | 30 Stück
Connex
KY4064219
ab € 7,562*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen