Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte | M4 x 10 mm | Mit Spitze | Innensechskantantrieb | Blank | DIN 914 | 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindestifte M4x10 blk 914
Gewindestifte M4x10 blk 914
KY4140410.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KY4140410
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4140410
EAN/GTIN:
     4035300849482
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
• Mit Spitze
• Sechskant Innen- Antrieb
• M4 x 10 mm
• Blank
• Gefertigt nach DIN 914/ ISO 4027
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m 4 x 10, din 914, din 914 m4, Gewindebolzen, Bolzen, Gewinde-Bolzen, DIN, 914, Gewindeenden, Gewindestift, Madenschraube, Sechskantschraube, Innensechskantschraube, Inbusschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,549*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,0549* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,889*
€ 17,71791
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,679*
€ 17,46801
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,099*
€ 16,77781
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,509*
€ 16,07571
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,029*
€ 15,50451
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,549*
€ 12,55331
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4140405
ab € 10,074*
Ähnlich
Connex
KY4140510
ab € 10,85*
Ähnlich
Connex
KY4140610
ab € 9,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.