Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Zahnscheiben | 8,4 x 15 mm | Verzinkt | DIN 6797 | 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4200025
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4200025
EAN/GTIN:
4035300852932
Suchbegriffe:
Zahnscheibe
Unterlegscheibe
Zahnung
DIN
• 8,4 x 15 mm
• Material: verzinkt
• Gefertigt nach DIN 6797
• Verpackungsinhalt: 50 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
6797
,
Scheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,383* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,60*
€ 22,134
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zahnscheiben | 4,3 x 8 mm | Verzinkt | DIN 6797 | 100 Stück
Connex
KY4200022
ab € 11,201*
Ähnlich
Zahnscheiben | 5,3 x 10 mm | Verzinkt | DIN 6797 | 100 Stück
Connex
KY4200023
ab € 11,676*
Ähnlich
Zahnscheiben | 6,4 x 11 mm | Verzinkt | DIN 6797 | 100 Stück
Connex
KY4200024
ab € 12,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen