Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4036
>
Artikel
Sechskantmutter | M20 | Flache Form | DIN 439 | Verzinkt | 2 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4221020
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4221020
EAN/GTIN:
4035300877591
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
• M20
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN439/ ISO 4035
• Verpackungsinhalt: 2 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
DIN ISO 4036
,
ISO 4036
,
Mutter DIN 439-1
,
Sechskantmutter DIN 439-1
,
Sechskantmutter DIN EN ISO 4036
,
Sechskantmutter ISO 4036
,
sechskantmutter din 439-1 m20x1,5
,
din 439-1
,
Sechskantmutter
,
Muttern
,
Sechskantmuttern
,
DIN
,
439
,
Flach
,
Flachmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0955*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 0,8191* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,0355*
€ 7,18225
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,7255*
€ 6,81335
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,5255*
€ 6,57535
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,3455*
€ 6,36115
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,0855*
€ 6,05175
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,0955*
€ 4,87365
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sechskantmutter | M18 | Flache Form | DIN 439 | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY4221018
ab € 5,903*
Ähnlich
Sechskantmutter | M4 | Flache Form | DIN 439 | Verzinkt | 40 Stück
Connex
KY4221004
ab € 6,833*
Ähnlich
Sechskantmutter | M6 | Flache Form | DIN 439 | Verzinkt | 30 Stück
Connex
KY4221006
ab € 6,485*
Ähnlich
Sechskantmutter | M8 | Flache Form | DIN 439 | Verzinkt | 12 Stück
Connex
KY4221008
ab € 6,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen