Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte | 4,0 x 40 mm | Verzinkt | DIN 94 | 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Splinte 4,0x40 vz 94
Splinte 4,0x40 vz 94
KY4400003.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KY4400003
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4400003
EAN/GTIN:
     4035300853854
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
• 4,0 x 40 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 15 Stück
• Gefertigt nach DIN 94/ ISO 1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, Splinte, Splint, DIN, 94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,064*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,0064* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,264*
€ 16,97416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,094*
€ 16,77186
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,404*
€ 15,95076
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,904*
€ 15,35576
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,444*
€ 14,80836
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,064*
€ 11,97616
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4400000
ab € 10,355*
Ähnlich
Connex
KY4400001
ab € 8,124*
Ähnlich
Connex
KY4400002
ab € 9,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.