Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M6 x 30 mm | Edelstahl rostfrei A2 | PH-Antrieb | DIN 7985 | Mit Muttern | Linsenkopf | 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M6x30 A2 PH 7985 m.M.
Gewindeschr. M6x30 A2 PH 7985 m.M.
Artikel-Nr.:
     4588-KY4510630
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4510630
EAN/GTIN:
     4035300856060
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
• Linsenkopf
• PH- Antrieb
• M6 x 30 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 7985/ ISO 7045
• Verpackungsinhalt: 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: din7985 a2 m6, din 7985 a2, din 7985, Gewindeschraube, Edelstahlschraube, PH, Phillips, Kreuzschlitz, Kreuzschlitzschraube, Maschinenschraube, Linsenkopf, DIN, 7985, Flachkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,583* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4510310
ab € 9,88*
Ähnlich
Connex
KY4510410
ab € 11,442*
Ähnlich
Connex
KY4510420
ab € 11,626*
Ähnlich
Connex
KY4510430
ab € 10,85*
Ähnlich
Connex
KY4510440
ab € 10,559*
Ähnlich
Connex
KY4510512
ab € 14,335*
Ähnlich
Connex
KY4510516
ab € 14,656*
Ähnlich
Connex
KY4510520
ab € 15,536*
Ähnlich
Connex
KY4510530
ab € 13,994*
Ähnlich
Connex
KY4510540
ab € 11,723*
Ähnlich
Connex
KY4510610
ab € 28,202*
Ähnlich
Connex
KY4510616
ab € 18,904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.