Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Karosserie
>
Kotflügel KFZ
>
Kotflügelscheibe
>
Artikel
Unterlegscheiben | 8,4 x 16 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 16 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4600008
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4600008
EAN/GTIN:
4035300856305
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
• 8,4 x 16 mm
• Material: Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 125
• Verpackungsinhalt: 16 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
Karosseriescheibe
,
Kotflügel-Unterlegscheibe
,
Kotflügelscheibe
,
Kotflügelunterlegscheibe
,
karosseriescheiben a2 8,4
,
din 125
,
din 125 m8 a2
,
Unterlegscheibe
,
Edelstahl
,
Edelstahl-Unterlegscheibe
,
DIN
,
125
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,572*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,7572* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,872*
€ 12,93768
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,772*
€ 12,81868
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,292*
€ 12,24748
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,962*
€ 11,85478
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,492*
€ 11,29548
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,572*
€ 9,01068
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterlegscheiben | 10,5 x 20 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 10 Stück
Connex
KY4600010
ab € 8,368*
Ähnlich
Unterlegscheiben | 13 x 24 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 8 Stück
Connex
KY4600013
ab € 9,425*
Ähnlich
Unterlegscheiben | 3,2 x 7 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 20 Stück
Connex
KY4600003
ab € 7,398*
Ähnlich
Unterlegscheiben | 4,3 x 9 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 20 Stück
Connex
KY4600004
ab € 7,629*
Ähnlich
Unterlegscheiben | 5,3 x 10 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 20 Stück
Connex
KY4600005
ab € 7,766*
Ähnlich
Unterlegscheiben | 6,4 x 12 mm | Edelstahl Rostfrei A2 | DIN 125 | 20 Stück
Connex
KY4600006
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen