Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
Ringschrauben | M8 x 60 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5000860
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5000860
EAN/GTIN:
4035300845071
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
• Mit metrischem Gewinde
• M8 x 60 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt 6 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
gewindeösen m8x60
,
gewindeösen m8
,
gewindeösen 6x60
,
Schraubhaken
,
metrisch
,
Gewindeöse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,934*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 2,0934* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,334*
€ 33,71746
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,164*
€ 33,51516
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,074*
€ 32,21806
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,034*
€ 30,98046
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,164*
€ 29,94516
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,934*
€ 24,91146
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringschrauben | 3,5 x 45 x 14 mm | Mit Beffe und Holzgewinde | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5010000
ab € 10,539*
Ähnlich
Ringschrauben | 5,0 x 62 x 14 mm | Mit Beffe und Holzgewinde | Verzinkt | 6 Stück
Connex
KY5010001
ab € 21,613*
Ähnlich
Ringschrauben | M4 x 30 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 15 Stück
Connex
KY5000430
ab € 8,977*
Ähnlich
Ringschrauben | M4 x 40 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 10 Stück
Connex
KY5000440
ab € 6,843*
Ähnlich
Ringschrauben | M5 x 30 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 8 Stück
Connex
KY5000530
ab € 6,843*
Ähnlich
Ringschrauben | M5 x 40 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 6 Stück
Connex
KY5000540
ab € 6,95*
Ähnlich
Ringschrauben | M5 x 50 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 6 Stück
Connex
KY5000550
ab € 7,532*
Ähnlich
Ringschrauben | M6 x 40 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 4 Stück
Connex
KY5000640
ab € 8,114*
Ähnlich
Ringschrauben | M6 x 50 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 4 Stück
Connex
KY5000650
ab € 4,1055*
Ähnlich
Ringschrauben | M8 x 80 mm | Verzinkt | Metrisches Gewinde | 4 Stück
Connex
KY5000880
ab € 14,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen